SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
サーモシャワー混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21615588
品番
SK2890K-13
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン水栓「EDDIES」シリーズ。
適合場所
バスルーム
使用地区
寒冷地
用途
バスルーム用
仕様
節水、クリック、フラット吐水
取付ピッチ(mm)
(配管)90〜113(+-2mm)
商品説明動画
壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
参考になった