SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面台
洗面器(信楽焼)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21615624
品番
HW1020-W
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
用途
洗面所用
適合
(排水トラップ)H7610-32、H740-32、H750-32
色
ホワイト
穴径(Φmm)
天板穴径最大寸法:400
容量(L)
12
注意
※焼き物のため寸法や色目に多少のばらつきがあります。