SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面台
洗面器(信楽焼)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21615633
品番
HW1021-D
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
用途
洗面所用
適合
(排水トラップ)H7610-25、H740-25、H750-25
色
ブラック
穴径(Φmm)
天板穴径最大寸法:245
容量(L)
2.7
注意
※焼き物のため寸法や色目に多少のばらつきがあります。