※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石(丸型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21615635 品番 TN15-T1R-1P
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途センサーやモーター部品として。 トラスコ品番257-0914 材質マグネット:ネオジム磁石 厚さ(mm)1 吸着力(N)6.73 外径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(T)0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする