LT2C50-YB 2インチ耐久ラインテープ(無塵仕様) TRUSCO 21615757 LT2C50-YB 2インチ耐久ラインテープ(無塵仕様) TRUSCO 21615757

2インチ耐久ラインテープ(無塵仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21615757 品番 LT2C50-YB
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クリーンルームに適用した、耐久性に優れた作業性抜群のラインテープです。
2インチの樹脂管仕様です。
一般的な紙管は3インチサイズですが、こちらの商品は2インチサイズの樹脂管の為、総面積が小さく省スペースとなります。
丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り替え時期には、剥がしやすいテープです。

用途
屋内用。
倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に。
黄/黒 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.16 使用場所屋内 トラスコ品番256-6733 材質基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・剥離フィルム(PET)、粘着剤:ゴム系、芯管:ポリスチレン 質量(g)290 主な用途倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に 粘着力(N/10mm)6.5 引張強度(N/10mm)92.5 アズワン品番65-2043-25 特性耐久性、はがせる
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする