TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの U字金具
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21615906
品番
TSGP-BTM6-65A-S
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途
SGP管パイプ締め付け金具。
横配管、縦配管に。
ガス管や空調管、配電盤止め用として。
付属品
ナット×2個
トラスコ品番
255-8540
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
96
寸法S(mm)
30
寸法E(mm)
5.23
寸法P(mm)
84
呼び径(A)
65
寸法d
M6
適合管外径(Φmm)
76.3