※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21615949 品番 TSGP-BTM8-65A-S
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

U字金具のミリねじ仕様品です。

用途
SGP管パイプ締め付け金具。
横配管、縦配管に。
ガス管や空調管、配電盤止め用として。
付属品ナット×2個 トラスコ品番255-8541 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)96 寸法S(mm)30 寸法E(mm)6.80 寸法P(mm)96 呼び径(A)65 寸法dM8 適合管外径(Φmm)76.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする