SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングルワンホール洗面混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21616026
品番
K47531JV-13
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド部分が引き出せる。水はねしにくい泡沫吐水。
適合場所
洗面所
用途
洗面所用
仕様
泡沫吐水、節水
ホース長さ(m)
1
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった