ベビーアングルサンダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21616089 品番BGR50
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

小型軽量で取り回しが抜群です。
小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。

用途
アルミ加工品などのバリ取り作業に。
樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。
バフを使用しての磨き作業に。
付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリング トラスコ品番256-6783 全長(mm)135 高さ(mm)65 ねじ径パッド:M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式前方横 パット径(Φmm)48 ホース取付口G1/4 アズワン品番65-1977-05 口金寸法(mm)1/4
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする