TRUSCO
TRUSCOの 研削(グラインダー)
TRUSCOの アングルグラインダー
アングルダイグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21616098
品番
ADG6L
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
小型軽量で取り回しが抜群です。
奥まった箇所の研磨も可能です。
用途
アルミダイカストのバリ取りに。
金属加工のバリ取りをジスクペーパーで除去する作業に。
スポット溶接後の研磨処理に。
付属品
スピードコントローラー、ワンタッチパッド(6mm軸)、カップリング、カップリング
トラスコ品番
256-6778
全長(mm)
135
高さ(mm)
80
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
騒音値(dB)
80
ペーパー寸法(mm)
50
空気消費量(m
3
/min)
0.4
コレットサイズ(mm)
6
排気方式
前方横
ホース取付口
G1/4
アズワン品番
65-1968-41
口金寸法(mm)
1/4
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。