TRUSCO
TRUSCOの 研削(グラインダー)
TRUSCOの エアストレートグラインダー
ベビーダイグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21616107
品番
BDG6L
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。
超硬ロータリーバーは使用できません。
砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
用途
溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。
バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。
付属品
カップリング
トラスコ品番
256-6782
全長(mm)
153
高さ(mm)
32
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
27000
チャック内径(Φmm)
6
砥石寸法(mm)
適合:20
使用空気圧力(MPa)
0.6
騒音値(dB)
80
空気消費量(m
3
/min)
0.38
コレットサイズ(mm)
6
排気方式
前方
ホース取付口
NPT1/4
アズワン品番
65-1976-24
口金寸法(mm)
1/4
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。