TRUSCO
TRUSCOの 研削(グラインダー)
TRUSCOの エアストレートグラインダー
ダイグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21616125
品番
DG6L
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
中・重研削作業に最適です。
超硬ロータリーバーが使用できます。
軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。
用途
金型の仕上げ研磨作業に。
面取りやパイプなどの内面研磨に。
付属品
カップリング
トラスコ品番
256-6786
全長(mm)
168
高さ(mm)
37
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
チャック内径(Φmm)
6
砥石寸法(mm)
適合:25
使用空気圧力(MPa)
0.6
騒音値(dB)
86、
空気消費量(m
3
/min)
0.3
コレットサイズ(mm)
6
排気方式
前方横
ホース取付口
RC1/4
アズワン品番
65-1989-75
口金寸法(mm)
1/4
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。