TRUSCO
TRUSCOの 研磨(空圧)
TRUSCOの サンダー/ポリッシャー
アングルサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21616134
品番
TAGL50
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
小型軽量で取り回し抜群です。
狭い個所をスピーディーに研磨できます。
軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途
金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。
アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。
バフを使用しての磨き作業に。
付属品
マジックパッド、カップリング
トラスコ品番
256-6791
幅(mm)
偏心:3
全長(mm)
185
奥行(mm)
48
ねじ径(mm)
パッド:6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
使用空気圧力(MPa)
0.6
騒音値(dB)
85
ペーパー寸法(mm)
50
空気消費量(m
3
/min)
0.38
排気方式
前方
ホース取付口
G1/4
パッドサイズ(mm)
48
口金寸法(mm)
1/4
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。