TRUSCO
TRUSCOの 研削(グラインダー)
TRUSCOの アングルグラインダー
ベビーアングルグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21616159
品番
BAG50L
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。
砥石もジスクペーパーも使用できます。
ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途
溶接後の研磨作業に。
ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。
塗膜はがし、サビ落とし作業に。
付属品
スピコン、ワンタッチパッド(M6)、、カップリング、カップリング
トラスコ品番
256-6780
寸法(mm)
砥石・ディスク:50
全長(mm)
135
高さ(mm)
68
奥行(mm)
70
ねじ径
パッド:M6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
使用空気圧力(MPa)
0.6
騒音値(dB)
80
ペーパー寸法(mm)
50
空気消費量(m
3
/min)
0.4
排気方式
前方横
ホース取付口
G1/4
アズワン品番
65-1975-87
パッドサイズ(mm)
48
ディスク寸法(mm)
50
口金寸法(mm)
1/4
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
適合:50×4×9.53
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。