TRUSCO
TRUSCOの 軍手
TRUSCOの 純綿軍手
純綿軍手 8G(目付750G)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(12双)
注文コード
21616168
品番
TJM750
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
8ゲージを採用し、最高級の21番糸を使用したプロ用純綿軍手です。
7ゲージより目が細かいので、フィット性と耐摩耗性に優れています。
ゲージ数
8
サイズ
フリー
用途
火・熱に強い、鉄鋼所など。
トラスコ品番
256-3219
材質
綿100%
色
ホワイト
質量(g)
750
入数(双)
12
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19.0
色(手首部)
ブルー