TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの ラッチ
丸型マグネラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21616186
品番
TPR-25BK
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
指先で軽く押すだけで扉が開きます。
扉を閉める時は、指先で軽く押すだけでマグネットが扉をキャッチします。
本体を回転させることで、取付後に13mmの前後調節が可能です。
用途
扉などの保持に。
付属品
受座、十字穴付丸木ねじ(3.1×13)×4本、十字穴付丸皿木ねじ(3.1×13)×1本
トラスコ品番
256-3275
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、受座:鋼(SPCC)
全長(mm)
44.8
色
ブラック
吸着力(N)
4.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※大きな扉には使用できません。
※蝶番はキャッチなしをご利用ください。