TRUSCO
TRUSCOの 研磨(空圧)
TRUSCOの サンダー/ポリッシャー
ミニダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21616204
品番
MDAS75L
参考基準価格(税別)
¥36,420
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。
指でレバー操作ができるため操作性が高いです。
バフによる小面積の磨き作業も可能です。
用途
金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。
小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。
バフを使用しての磨き作業に。
付属品
マジックパッド、カプラ
トラスコ品番
256-6789
寸法(mm)
72
全長(mm)
211
高さ(mm)
95
品名
3インチダブルアクションサンダー
奥行(mm)
72
ねじ径
パッド:5/16-24UNF
口金
1/4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.6
騒音値(dB)
83
ペーパー寸法(mm)
75
空気消費量(m
3
/min)
0.28
排気方式
後方
パット寸法(mm)
72Φ
ホース取付口
G1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6
アズワン品番
65-2046-53
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
72
バフサイズ(Φmm)
80
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。