TRUSCO
TRUSCOの 研磨(空圧)
TRUSCOの サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21616238
品番
DAS75L
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。
軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途
金属、木工などの塗装時の研磨作業に。
金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。
車両の軽補修研磨作業などに。
付属品
マジックパッド、カップリング
トラスコ品番
256-6785
幅(mm)
偏心:3
寸法(mm)
72
全長(mm)
197
高さ(mm)
84
品名
3インチダブルアクションサンダー
奥行(mm)
72
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
使用空気圧力(MPa)
0.6
騒音値(dB)
85
ペーパー寸法(mm)
75
空気消費量(m
3
/min)
0.38
排気方式
前方
パット寸法(mm)
72
ホース取付口
G1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6
アズワン品番
65-1988-74
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
72
バフサイズ(Φmm)
80
口金寸法(mm)
1/4
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。