TRUSCO
TRUSCOの 研磨(空圧)
TRUSCOの サンダー/ポリッシャー
バーチカルサンダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21616247
品番
TVG125
参考基準価格(税別)
¥38,630
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
125Φの縦型シングルサンダーです。
ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。
Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
用途
溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。
金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。
バフを使用しての磨き作業に。
付属品
マジックパッド、カップリング
トラスコ品番
256-6792
全長(mm)
232
高さ(mm)
145
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
使用空気圧力(MPa)
0.6
騒音値(dB)
82
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.45
排気方式
後方
パット寸法(mm)
123
ホース取付口
RC1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6
パッドサイズ(mm)
123
バフサイズ(Φmm)
150
口金寸法(mm)
1/4
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。