TRUSCO
TRUSCOの 掃除機
TRUSCOの 掃除機関連品
スティッククリーナースタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21616265
品番
CST-W
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スティッククリーナーをスマートに収納できます。
壁掛けできない場合でも立てて保管できます。
スペースを取らないコンパクトサイズです。
組立式です。
用途
スティッククリーナーのスタンドとして。
付属品
六角レンチ×1本、緩衝材×3、緩衝材×3
トラスコ品番
257-1107
適合機種
スティッククリーナーパイプ直径:約40mm以内、スティッククリーナーヘッドの幅:約150mm以上/奥行き:約180mm以内/重さ約3000gまで
材質
スチール(粉体塗装)
幅(mm)
150
色
ホワイト
高さ(mm)
380
奥行(mm)
240
アズワン品番
65-1986-71