LNRS 洗ってそのまま干せる洗濯ネット TRUSCO 21616274 LNRS 洗ってそのまま干せる洗濯ネット TRUSCO 21616274 LNRS 洗ってそのまま干せる洗濯ネット TRUSCO 21616274 LNRS 洗ってそのまま干せる洗濯ネット TRUSCO 21616274 LNRS 洗ってそのまま干せる洗濯ネット TRUSCO 21616274 LNRS 洗ってそのまま干せる洗濯ネット TRUSCO 21616274

洗ってそのまま干せる洗濯ネット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)250 注文コード21616274 品番LNRS
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

洗濯物が小分けできる4ポケットタイプの洗濯ネットです。
ポケットごとに名札があるので、内容物や名前を記載し管理ができます。
そのまま干せるよう上部に吊るし紐2本付けてます。
スナップ付で2つ折りできるので洗濯中に絡まりづらいです。

用途
マスクなど個人管理したい品物用に。
小さい品物を洗うように。
型崩れ防止、傷み防止に。
小分けして洗いたい商品に。
トラスコ品番256-6774 材質袋本体:ポリエステル、ジッパーサイドの生地:ナイロン、スナップボタン:ポリアセタール 幅(mm)250 高さ(mm)650 アズワン品番65-2041-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする