SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
ツーバルブ台付混合栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21616288
品番
K711KR-LH-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
主にユニットバス用の台付き混合栓。
適合場所
バスルーム
用途
バスルーム用
仕様
ゴム栓付き
使用地区
寒冷地
取付ピッチ(mm)
102