WRCG-M はっ水牛床革手袋 フックホール付 TRUSCO 21616448 WRCG-M はっ水牛床革手袋 フックホール付 TRUSCO 21616448 WRCG-M はっ水牛床革手袋 フックホール付 TRUSCO 21616448 WRCG-M はっ水牛床革手袋 フックホール付 TRUSCO 21616448

はっ水牛床革手袋 フックホール付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 21616448 品番 WRCG-M
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

汚れ防止用に撥水加工革を使用しているため、汚れを弾きシミになりにくく長持ちします。
手首より先も守れる中袖タイプの防炎手袋です。
手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。
内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減しします。
ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。
オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。
キャンプやアウトドアでも使える手袋です。

用途
機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。
キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。
仕様ゴムなし、ベルトなし トラスコ品番256-6737 材質牛床革、ケブラー糸 厚さ(mm)1.4 ブラウン サイズM 加工背縫い 全長(cm)25 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)11
注意
※フックホール部分は、製造工程上糸がうく場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする