古い瞬間湯沸かし器を使っていて(iwatani)すでに撤退しているメーカーとの事で、ガス屋では交換を断らました。
で、こちらをダメ元で購入してみました。
アダプターが幾つか付属されているのでどれかは合うんじゃないかな。
ウチのも無事交換できました。
長めのコードの方を選びました。長めなので扱いはしやすくはじの方まで水は行きます。但し、すこしコード自体が柔らかい感じがします。時間が経ちと首の部分が下がってくるような気はします。
長さが一番短いものを購入したのですが管が柔らかく向き方向は変えやすいのですが、一定の高さが保持出来ずに下がってきてしまう
元々付いていたものから水が漏れてきたので、規格が合うこちらを購入しました。
長さが3種類あり、長いものを・・・と思ったのですが、60cmを購入した方の「重みで下がってくる」とのレビューで心配になり、少し短い50cmを購入しましたが、同様に下がってしまいます。
長いものが下がってくると本当に邪魔になるので、次の購入時は1番短いものか、別のメーカーにしようと思います。
それ以外は不満はありません。
取り付けは簡単で、作業は直ぐに終わりました。
使用感は快適です。ホースの角度を変えるのに力がいらないのも良いです。あとは耐久性がどうかです。
ガス湯沸かし器のノズル延長に交換しましたが、先端が重いのか蛇腹が緩いのか、だんだんとお辞儀してきます。写真の様には固定できません。
既存30センチの長さがついていて、少し短いなと思い、60センチの長さのものを見つけたので、買ってみたが、先の部分が重たいのか、垂れ下がってくる。好きな位置で止まらない。
シャワーの切り替えが、壊れたのでリンナイの給湯器用に買いました。取付のプラグが何種類か入っていたので、ピッタリのサイズで交換出来ました。