曜日別特売
PM421D-600 断熱カバー付シャワー出湯管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21616568

PM421D-600 断熱カバー付シャワー出湯管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21616568
PM421D-600 断熱カバー付シャワー出湯管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21616568
PM421D-600 断熱カバー付シャワー出湯管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21616568
PM421D-600 断熱カバー付シャワー出湯管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21616568

断熱カバー付シャワー出湯管

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パイプ長(mm)600
内容量1個注文コード21616568品番PM421D-600
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。

用途
キッチン用
付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5長さ(mm)600ねじ径M20X1取付ねじM20×1パイプ長(mm)600パイプ形状Sパイプ
注意
※ネジを使用しない差し込み式などには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 既存の瞬間湯沸かし器に取り付けました。

古い瞬間湯沸かし器を使っていて(iwatani)すでに撤退しているメーカーとの事で、ガス屋では交換を断らました。
で、こちらをダメ元で購入してみました。
アダプターが幾つか付属されているのでどれかは合うんじゃないかな。
ウチのも無事交換できました。

1が参考にしています
2025-05-05
用途: 洗面台の交換
卸売・小売業

長めのコードの方を選びました。長めなので扱いはしやすくはじの方まで水は行きます。但し、すこしコード自体が柔らかい感じがします。時間が経ちと首の部分が下がってくるような気はします。

対象商品 : 21616543
2023-08-12
用途: 補修用

長さが一番短いものを購入したのですが管が柔らかく向き方向は変えやすいのですが、一定の高さが保持出来ずに下がってきてしまう

1が参考にしています
対象商品 : 21616552
2023-03-08
用途: 破損のため交換

元々付いていたものから水が漏れてきたので、規格が合うこちらを購入しました。
長さが3種類あり、長いものを・・・と思ったのですが、60cmを購入した方の「重みで下がってくる」とのレビューで心配になり、少し短い50cmを購入しましたが、同様に下がってしまいます。
長いものが下がってくると本当に邪魔になるので、次の購入時は1番短いものか、別のメーカーにしようと思います。
それ以外は不満はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 21616543
2018-03-02
用途: 破損による交換
医療・福祉・介護関連業

取り付けは簡単で、作業は直ぐに終わりました。
使用感は快適です。ホースの角度を変えるのに力がいらないのも良いです。あとは耐久性がどうかです。

1が参考にしています
対象商品 : 21616568
2021-07-29
用途: 給湯
製造業

ガス湯沸かし器のノズル延長に交換しましたが、先端が重いのか蛇腹が緩いのか、だんだんとお辞儀してきます。写真の様には固定できません。

2が参考にしています
対象商品 : 21616568
2019-11-01
用途: 洗い物
株式会社NEO企画建設業・工事業

既存30センチの長さがついていて、少し短いなと思い、60センチの長さのものを見つけたので、買ってみたが、先の部分が重たいのか、垂れ下がってくる。好きな位置で止まらない。

3が参考にしています
対象商品 : 21616543
2019-07-04
用途: 給湯器のノズル交換
株式会社遠藤製作所

シャワーの切り替えが、壊れたのでリンナイの給湯器用に買いました。取付のプラグが何種類か入っていたので、ピッタリのサイズで交換出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする