※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ブラケット(ステンレス) 止めタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
32
19
25
32
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21617069
品番
TCRBS-32S
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途
パイプの取り付け。
トラスコ品番
256-0362
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
止
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
73
適合パイプ径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応