※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
首長ブラケット(ステンレス) 通しタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
19
19
25
32
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21617078
品番
TCRBLS-19T
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途
パイプの取り付け。
トラスコ品番
256-0366
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
47
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
75
適合パイプ径(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応