SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ブレードホース
ブレードホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21617085
品番
PU86T-D
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
シャワーの両端の金具はPU86TF、PU86TF-2をご使用ください。
長さ(m)
30
色
黒
用途
バスルーム用
材質
塩化ビニル
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
16.5
使用流体
水