TRUSCO
TRUSCOの ベルト・ベルトサポーター
TRUSCOの ウエストサポーター
TRUSCOの サポートベルト
エアーフィットサポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21617428
品番
TC-74BK
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
14個のエアークッションが身体にフィットし、腰の負担を軽減します。
用途
電工、建築、内装工事など腰袋の安定に
仕様
ベルト通し数:5
トラスコ品番
257-1520
材質
ポリエステル
長さ(mm)
700
幅(mm)
100
色
黒
サイズ
M
適合ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
胴あて:700
注意
※お手持ちの作業ベルト(60mm幅以下)と合わせてお使いください。