TC-74LBK エアーフィットサポーター TRUSCO 21617437 TC-74LBK エアーフィットサポーター TRUSCO 21617437 TC-74LBK エアーフィットサポーター TRUSCO 21617437 TC-74LBK エアーフィットサポーター TRUSCO 21617437 TC-74LBK エアーフィットサポーター TRUSCO 21617437

エアーフィットサポーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21617437 品番 TC-74LBK
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

14個のエアークッションが身体にフィットし、腰の負担を軽減します。

用途電工、建築、内装工事など腰袋の安定に 仕様ベルト通し数:5 トラスコ品番257-1521 材質ポリエステル 長さ(mm)800 幅(mm)100 サイズL 適合ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)胴あて:800
注意
※お手持ちの作業ベルト(60mm幅以下)と合わせてお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする