TBO150-2125 ポリエステル製防草シート ”長繊維不織布アクスター[[R上]]” TRUSCO 21617525 TBO150-2125 ポリエステル製防草シート ”長繊維不織布アクスター[[R上]]” TRUSCO 21617525

ポリエステル製防草シート ”長繊維不織布アクスター[[R上]]”

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21617525 品番 TBO150-2125
参考基準価格(税別)¥24,730 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

東レ製ポリエステル長繊維不織布アクスター[[R上]]を使用した防草シートです。
強度、耐候性、耐久性を兼ね備えています。
非常に高い繊維密度のため雑草の芽の貫通を許さず、遮光性により雑草の光合成を阻止します。

用途防草用、土木法面施工、砂利下補強対策用に。 仕様目付:150g トラスコ品番261-5064 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)0.4 長さ(m)25 引張強度縦294N/5cm、横196N/5cm 幅(m)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする