※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 21617595 品番 TZF-8080HS
参考基準価格(税別)¥22,340 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。
コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。
海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。
(約1年間)

用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。 トラスコ品番261-6681 材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物) 長さ(mm)800 幅(mm)800 厚さ(mm)0.06 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※実際の色調に関しては製造条件・環境要因によって、ばらつきがあり、また時を経て変化します。
※色調に関わらず、防錆剤含有量・防錆性能は、社内試験に合格した物を出荷いたしております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする