TBSP-5472 白防炎シート TRUSCO 21618006

白防炎シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2注文コード21618006品番TBSP-5472
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。

トラスコ品番261-9795材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.28質量(kg)13.9ハトメ数56寸法(幅W×長さL)(m)5.4×7.2引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2ハトメピッチ(cm)45認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする