TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの デスク周辺用品
TRUSCOの デスクトップパネル
段ボールパーテーション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21618024
品番
TNDP158009NA
参考基準価格(税別)
¥14,770
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
段ボール製のパーテーションで、用途に応じて組み換えが可能です。
外箱もパーテーションとして利用できます。
寸法(幅×高さ)(mm)
7600×1500
質量(kg)
11.2
トラスコ品番
263-0935
セット内容
パーテーション本体×7、設置ベース×8、上部クリップ×8、外箱縦×2
材質
段ボール
幅(mm)
7600
高さ(mm)
1500
取付方式
自立式
奥行(mm)
210
材質(パネル)
段ボール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません