CEP 耐突刺用クロスエプロン TRUSCO 21618164 CEP 耐突刺用クロスエプロン TRUSCO 21618164 CEP 耐突刺用クロスエプロン TRUSCO 21618164

耐突刺用クロスエプロン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21618164 品番CEP
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐突、耐針に特化したエプロンです。
特殊繊維クロス4枚重ね仕様で、針などの突起物から身を守ります。
EN388規格耐突レベル4タイプです。
注射器などの廃棄時の事故防止にも役に立ちます。
耐切創エプロンと重ねてご使用頂くと、更に危険から身を守れます。
留め具のバックルが両サイドについており、体系を気にせず脱着しやいエプロンです。
生地が柔らかいため、作業効率に影響なく使用可能です。
汚れた場合は、洗濯も可能です。

用途
突起物を扱う現場で。
ゴミ収集業務などに。
トラスコ品番263-9202 材質ポリエステル70%、ナイロン30% 厚さ(mm)4.0 サイズフリー 幅(cm)93.0 着丈(cm)60.0 アズワン品番65-1981-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする