※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSLGA-L シープクレスト手袋 TRUSCO 21618180 TSLGA-L シープクレスト手袋 TRUSCO 21618180

シープクレスト手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 21618180 品番 TSLGA-L
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

薄手の羊革で手へのフィット感に優れています。
手の甲部は東レ[[RD]]フィールドセンサーを使用しており、吸汗性・速乾性に優れています。
羊革を使用しているため、牛革や豚革手袋のような臭いが気になりません。
軽量で柔軟性に優れています。

用途機械・荷役・電工・運送・農林業・土木・組立て作業・造園・園芸など。 トラスコ品番261-3997 材質羊革、甲部:ポリエステル、ポリウレタン ホワイト サイズL 厚さ0.75mm(許容誤差±0.05mm) 全長(cm)22.7 中指長(cm)9.6 手のひらまわり(cm)22.5 袖口仕様マジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする