TSLGA-M シープクレスト手袋 TRUSCO 21618198

 

TSLGA-M シープクレスト手袋 TRUSCO 21618198
TSLGA-M シープクレスト手袋 TRUSCO 21618198

シープクレスト手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22.4
内容量1双注文コード21618198品番TSLGA-M
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

薄手の羊革で手へのフィット感に優れています。
手の甲部は東レ[[RD]]フィールドセンサーを使用しており、吸汗性・速乾性に優れています。
羊革を使用しているため、牛革や豚革手袋のような臭いが気になりません。
軽量で柔軟性に優れています。

用途機械・荷役・電工・運送・農林業・土木・組立て作業・造園・園芸など。トラスコ品番261-3999材質羊革、甲部:ポリエステル、ポリウレタンホワイトサイズM全長(cm)22.4中指長(cm)9.4手のひらまわり(cm)21.0袖口仕様マジック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする