※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPSD-10025 標識養生テープ TRUSCO 21618225 TPSD-10025 標識養生テープ TRUSCO 21618225

標識養生テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード21618225 品番TPSD-10025
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ソーシャルディスタンスが必要な場所の目印として使用が可能です。
必要な長さにカットして使用することができます。
養生テープをベースとしている為、糊残りがほとんどありません。

用途間隔が必要な場所の目印に。 トラスコ品番261-0514 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.15 長さ(m)25 表示内容こちらでお待ち下さい RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする