TESTO425 熱線式風速計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618268 品番0563 0425
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (〜 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。

用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法) 長さ(mm)(プローブ)200 測定範囲(℃)-20〜70 ケーブル長(m)1.5 精度±0.5、±(0.03m/s測定値の4.0%)(0.01〜20m/s) 分解能0.1℃、0.01m/s 保護等級IP40、IP20 ハウジングABS+PC/TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-20〜50、プローブ:-20〜70 保管温度(℃)-20〜50 直径(mm)(プローブシャフト)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命35H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-13
用途:
排気装置の制御風速
その他業種

シンプルで使いやすく、スマートフォンのアプリにもつながる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする