TESTO416 ベーン式風速計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618277 品番0563 0416
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 〜 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。

用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量 長さ(mm)(プローブ)329 測定項目風速・風量 ケーブル長(m)1.5 精度±(0.2m/s測定値の1.0%) 保護等級IP40、IP20 ハウジングABS+PC/TPE バッテリー3XAA 風速測定範囲(m/s)0.6〜40 動作温度(℃)-10〜50、プローブ:-10〜70 保管温度(℃)-10〜50 直径(mm)(プローブシャフト)16 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命60H 分解能(m/s)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする