ラボ用温度プローブ ガラス管付(testo110用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618435 品番0618 7072
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は60,980円となります。
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

研究室や産業現場での測定に最適です。ガラス被膜ラボ用プローブには、交換可能なガラス被膜を採用しているほか、丈夫なPt100温度センサを搭載しています。そのため、特に腐食性媒体の温度測定に大変適しています。
デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。

用途腐食性物質の測定 長さ(mm)(プローブシャフト先端)30、(プローブシャフト)200 測定範囲(℃)-50〜400 ケーブル長(m)1.6 精度±(0.3測定値の0.3%)(-50〜300)、±(0.4測定値の0.6%)(300.01〜400) 分解能0.01℃ 対応t90<45秒 ハウジングglass fibre 動作温度-5 〜 +50 ℃ 保管温度(℃)-20〜60 直径(mm)(プローブシャフト先端)5、(プローブシャフト)6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
測定器は別途ご用意ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする