パイプクランプ表面温度プローブ(配管径Φ5-65)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618469 品番0615 5605
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

温度を素早く正確に測定:対応する測定器 (別売り) にパイプクランプ表面温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。
TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプクランプ表面温度プローブ (NTC) と測定器を接続します。パイプクランプ表面温度プローブには高品質なNTCセンサを搭載。万が一破損しても、簡単にセンサヘッドの交換ができます。
パイプ (直径5〜65 mm) の表面温度を測定するパイプクランプ表面温度プローブ (NTC) は、幅広い用途に利用できます。すぐに留めることができるため、パイプへの表面温度プローブの着脱が容易です。

用途暖房システムの流れ温度・戻り温度の測定や、冷凍空調システムの温度チェックなどに特に適しています。 付属品パイプクランプ表面温度プローブ(NTC)(Φ5〜65mm)、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m) 質量(g)140 測定範囲(℃)-50〜120 精度±0.2(-25〜80) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする