面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ(配管径-Φ75)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618478 品番0615 4611
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

手軽に温度を測定:対応する測定器 (別売り) に面ファスナー付き温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。
面ファスナー付き温度プローブ (NTC) - 特徴と使用範囲
TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプ巻付型プローブ (NTC) と測定器を接続します。面ファスナーに固定した300 mmの温度プローブには、高品質なNTCセンサを搭載。
パイプの表面温度測定用温度プローブは、幅広い用途に利用できます。最大直径75 mmのパイプに面ファスナーで簡単に取り付けられます。

用途水道管や暖房システムの循環パイプの温度測定などに最適 付属品面ファスナー付き温度プローブ(NTC)本体、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m) 質量(g)63 測定範囲(℃)-50〜70 精度±0.2(-25〜70)、±0.4(-50〜-25) 応答速度60秒 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする