LEDフラッシュマルチサイレン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618530 品番ASF-100MR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

108dBの大音量サイレンに加え、強力なフラッシュにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。
任意の表示パターン・音色が選択可能
6通りの表示パターンと、32通りの音色が選択可能。
サイレンの音色やフラッシュの表示パターンが自由に選択できるので、用途に合わせた設定が可能です。※選択は、本体内部のディップスイッチの設定で簡単にできます。
場所を選ばない防雨構造
防雨構造により屋外設置も可能です。
防災用の野外報知や危険報知などにもご活用いただけます。
強力な電子警報音
工事現場や大型施設などの騒がしい環境下の使用でも、最大108dBの迫力あるサイレンで警報・報知を行います。
内部ボリュームで音量を調節することができます。

材質樹脂 レッド 質量(g)約1200 使用温度範囲(℃)-25〜+55(結露・氷結なきこと) 消費電力(W)フラッシュ:3以下、サイレン:4以下 配線接続リード線式 発光色レッド 電源(AC V)100±10%(50/60Hz) 設置場所屋外・屋内(防雨構造) パターン点滅5種類と連続点灯1種類(選択可能) 音色32種類(選択可能) 音量(dB)約108 ※音色によって異なります(108は音色番号16)※ボリュームにより調整可能(最大から約-12)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする