ハーフ275 SL立看板

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21618582 品番 HSL-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

通行時の安全を確保する幅狭タイプです。反射板面により、夜間でも注意を促します。

文字内容全面通行止 取付方式スタンド式 用途規制標識 タイプ反射型板面、鉄枠付き 板面(縦×横)(mm)1400×275
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※再配達が生じた場合は別途費用を請求させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

グリーンクロス ハーフ275 SL反射看板

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21618607
2019-07-09
用途:
道路修繕
建設業・工事業

セットで立て看板の重しなどもあると注文時に楽です。

対象商品:
21618625
2019-05-16
用途:
注意喚起

文面の種類を増やしてほしい。単管固定用のアタッチメント等の細工を考えてほしい。

対象商品:
21618643
2017-11-16
用途:
交通安全作業に使用
有限会社クニ総業 様

今までリースで使っていたが、そのつど借りに行く手間が省けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする