電圧変換ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618645 品番PC24-12
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質樹脂 ホワイト 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)-10〜+50(結露・氷結なきこと) 配線接続端子式 出力電圧(V)DC12.5±0.5 入力電圧(V)DC24 消費電流(mA)350mA以下 出力電流(mA)500 電源(DC-V)24±10%(極性あり) 設置場所屋内 表示灯緑色LED(出力時点灯)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする