材質本体:樹脂、フロントパネル:樹脂
色本体:ホワイト、フロントパネル:ライトグリーン
質量(g)約250
使用温度範囲(℃)0〜+40 (結露・氷結なきこと)
適合規格FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)
配線接続端子式
検出距離3cm以下(使用するカード、タグにより異なります)
接続方式コントローラ:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内、2台のカードリーダ(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線
消費電流(mA)400以下(コントローラより供給)
電源(DC-V)10.8〜13.2(コントローラより供給)
設置場所屋内・半屋外(保護等級IPX5相当)
表示灯バックLED(青):待機時 暗点灯、照合時 約1秒明点灯(待機時 点灯/消灯切替可)、解錠LED(緑):解錠時点灯、電気錠異常時点滅、照合LED(青):カード照合OK時約1秒点灯、照合エラーLED(赤):カード照合NG時約1秒点灯
音声内容カード照合OK時:「ピッ」、未登録カード照合時:「カードをお確かめください」、権限無し・動作種別エラー・有効期限切れカード照合時:「このカードでは操作できません」、照合停止中、電気錠解錠カード操作時:「ピピ」、侵入警報発生時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)、警戒セット時:「警備を開始します」、警戒リセット時:「警備を解除します」、扉開放・錠異常・こじ開け・不正解錠(ACsmart2のみ):「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)