ACsmartカードリーダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618679 品番ACS-BLR-BL
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

入退室管理システムACsmart/ACsmart2専用のカードリーダです。
照合時にカードリーダの周囲が青く光る斬新なデザインです。
保護等級はIPX5ですので、直接雨のかかる場所にも設置可能です。
幅115mm×縦120mm×厚さ26mm(埋込時18mm)で面付設置、埋込設置の両方に対応しています。

材質本体:樹脂、フロントパネル:樹脂 本体:ブラック、フロントパネル:ブラック 質量(g)約250 使用温度範囲(℃)0〜+40 (結露・氷結なきこと) 適合規格FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID) 配線接続端子式 検出距離3cm以下(使用するカード、タグにより異なります) 接続方式コントローラ:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内、2台のカードリーダ(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線 消費電流(mA)400以下(コントローラより供給) 電源(DC-V)10.8〜13.2(コントローラより供給) 設置場所屋内・半屋外(保護等級IPX5相当) 表示灯バックLED(青):待機時 暗点灯、照合時 約1秒明点灯(待機時 点灯/消灯切替可)、解錠LED(緑):解錠時点灯、電気錠異常時点滅、照合LED(青):カード照合OK時約1秒点灯、照合エラーLED(赤):カード照合NG時約1秒点灯 音声内容カード照合OK時:「ピッ」、未登録カード照合時:「カードをお確かめください」、権限無し・動作種別エラー・有効期限切れカード照合時:「このカードでは操作できません」、照合停止中、電気錠解錠カード操作時:「ピピ」、侵入警報発生時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)、警戒セット時:「警備を開始します」、警戒リセット時:「警備を解除します」、扉開放・錠異常・こじ開け・不正解錠(ACsmart2のみ):「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする