ACsmartカードリーダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618688 品番ACS-DHR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は62,980円となります。
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

入退室管理システムACsmart/ACsmart2専用のカードリーダです。
照合時に中央白の表示灯が一瞬青点灯し、その後緑の解錠表示に切り替わります。
保護等級は IPX5 ですので、直接雨のかかる場所にも設置可能です。
幅70mm×縦120mm×厚さ22mm のコンパクトなカードリーダです。
洗浄用次亜塩素酸水への耐薬品性があります。
ACsmart、ACsmart2 どちらのカードリーダとしても使用可能です。

材質本体:樹脂 本体:ホワイト 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)0〜+40 (結露・氷結なきこと) 適合規格FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID) 配線接続端子式 検出距離1.5cm以下(使用するカード、タグによりことなります) 接続方式コントローラ:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内、2台のカードリーダ(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線 消費電流(mA)165以下 (コントローラより供給) 電源(DC-V)10.8〜13.2(コントローラより供給) 設置場所屋内・半屋外(保護等級IPX5相当) 表示灯待機時:青暗点灯、照合時:約1秒 青明点灯 (待機時:点灯/消灯切替可)、解錠時:緑点灯、カード照合NG時:約1秒赤点灯、電気錠異常時:緑・青交互点滅、警戒セット時:青明点灯、警戒リセット時:青暗点灯、侵入警報発生時:赤・青交互点滅 音声内容カード照合OK時 :「ピ-」、カード照合NG時:「ピピピピ」(未登録、権限無し、動作種別エラー、有効期限切れカード)、照合停止中、電気錠解錠カード操作時:「ピピ」、扉開放・錠異常・こじ開け・不正解錠(ACsmart2のみ):「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)、警戒セット時:「ピピピー」、警戒リセット時:「ピピー」、侵入警報発生時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする