人の動きセンサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618697 品番HM-370
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

徘徊お知らせシステムのエリア設定、生活安心報知システムの人の動き検知として最適です。コンパクトで機械音がしません。
徘徊お知らせシステム(エリアを確定します)
コンタクトコール受信機(CC-R又はCC-WR)に接続します。
電波のみでは不明確なエリアをAND入力センサーとして受信するエリアを確定します。
生活安心報知システム (人の動きを検知します)
高齢者専用住宅など各個室で安心で快適に生活していただくためのセンサーです。
コンパクトな薄型デザインです。ホワイトのボディとシンプルなドーム状デザインですのでヘルスケア施設にマッチします。
検知表示はやさしいイメージの緑色LEDです。
人の動きを確実にとるパッシブインフラレッド方式を採用しています。
取付場所に合わせて検知エリアを面型と立体型に変更できるようにMレンズを付属しました。

材質本体:ABS樹脂、レンズ:PE樹脂 質量(g)約120 使用温度範囲(℃)-10〜+50(結露なきこと) 出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷) 配線接続端子式 消費電流(mA)25以下 電源(DC-V)10〜18(極性なし) 検知方式パッシブインフラレッド方式 設置場所屋内の天井面、壁面(1個用スイッチボックス対応) 表示灯緑色LED:検知時点灯(設定スイッチでON/OFF可能) メモリー機能検知後3分間点灯、47分間点滅するオートリセット動作(設定スイッチでON/OFF可能) 調整機能エリア:調整角12°(3ピッチ) 検知エリア面型(Wレンズ・標準):最大取付高さ3m、10本(5対)、立体型(Wレンズ・付属品):最大取付高さ3m、26本(13対)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする